Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Joy-it Schrittmotor NEMA-17-01 NEMA-17-01 0.4 Nm 1.68A Wellen-Durchmesser: 5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S042531
Hersteller:
     Joy-It
Herst.-Nr.:
     NEMA-17-01
EAN/GTIN:
     4250236815473
Suchbegriffe:
Schrittmotor
joy-it schrittmotor
schrittmotor
schrittmotor 1,8°
Mit dem Nema-17-01 erhalten Sie einen flexibel einsetzbaren Hoch-Drehmoment-Schrittmotor.

Es handelt sich um eine sehr robuste, stabile Ausführung.
Features:
Schrittwinkel 1.8 Grad
Anzahl der Phasen: 2
Wellendurchmesse 5 mm
Nennspannung 2.8 V
Haltemoment: 4.4 kg/cm
Weitere Informationen:
Winkel:
1.8 °
Breite:
47 mm
Nennspannung:
2.8 V
Wellen-Ø:
5 mm
Phasen:
2
Herst.-Teilenr.:
NEMA-17-01
Typ:
NEMA-17-01
Max. Phasen-Strom:
1.68 A
Wellen-Länge:
22 mm
Motorlänge:
42.3 mm
Halte-Moment:
0.4 Nm
Betriebsspannung (Details):
2.8 V
Produkt-Art:
Schrittmotor
Weitere Suchbegriffe: Joy-it, Steppermotoren, Synchronmotoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 31,99*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 23,08*
€ 32,00*
€ 3,50*
ab € 38,59*
€ 51,56*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,47*
€ 36,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.