| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S03327 Herst.-Nr.: 2010213 EAN/GTIN: 8011275031622 |
| |
|
| | |
| Features: Inkl. Manometer 0 - 10 bar
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 400 g | Anschluss: | 1/2" (12,5 mm) | Produkt-Art: | Druckregler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, druckminderer 1/2", druckminderer, aerotec druckminderer, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 42,89* | € 63,24* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 50,42* | € 63,31* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 50,59* | € 63,54* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 53,07* | € 67,57* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 57,95* | € 72,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|