Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Reifenfüller 1/4" (6.3 mm) 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S03325
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200548
EAN/GTIN:
     4260135770599
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Luftverbrauch:
100 l/min
Betriebs-Überdruck:
10 bar
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm)
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Druckluft-Reifenfüller
Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Aerotec, Reifenfüllgerät, Reifendruckpistole
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,30*
€ 28,69*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 21,98*
€ 28,71*
1 Tag
130
1
€ 5,50*
ab € 23,50*
€ 30,56*
3 Tage
92
1
€ 5,99*
ab € 23,95*
€ 31,09*
1 Tag
50
1
Frei Haus
ab € 24,40*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.