Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chauvin Arnoux C.A 745N Zweipoliger Spannungsprüfer CAT III 600V Bargraph


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S028541
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01191743Z
EAN/GTIN:
     3663653000093
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
Spannungsprüfer
durchgangsprüfer chauvin
durchgangsprüfer
Der Spannungs- und Durchgangsprüfer C.A 745N zeigt auf seiner LCD-Anzeige die gemessene Spannung in Form eines Bargraph mit 7 Pegeln an. Das kompakte Gerät liegt gut in der Hand.

Seine Prüfspitzen sind abnehmbar und einfach zu ersetzen, und sie lassen sich bequem in eine Aufnahme am Gehäuse einclipsen.

Der C.A 745N prüft AC- und DC-Spannungen bis 690 V mit automatischer AC- und DC-Erkennung, Widerstandswerte werden in 3 Pegeln angezeigt und der Prüfer verfügt über akustische Durchgangsprüfung. Die Phasenprüfung erfolgt einpolig und der C.A 745N löst selbst hochempfindliche FI-Schutzschalter bei Phase/Erde-Prüfungen nicht aus.

Die Batteriebetriebszeit beträgt 150 Stunden mit Alkali-Batterien.

Der Spannungsprüfer C.A 745N ist das ideale Gerät für Elektriker, Heizungs- und Klimatechniker, Mechaniker, Wartungstechniker usw… Er ist einfach zu benutzen, hocheffizient und erkennt automatisch AC- und DCSpannungen.

Der C.A 745N bietet optimalen Schutz für den Benutzer.
Features:
Automatische Erkennung von AC- und DC-Spannungen
Keinerlei Gefahr der Auslösung selbst von hochempfindlichen FI-Schutzschaltern bei Prüfungen zwischen Außenleiter und Erde
Außenleiterprüfung mit nur einer Prüfspitze
Widerstands- und Durchgangsprüfung
Abnehmbare Prüfspitzen
Lieferumfang:
C.A 745N in Blister-Verpackung + 1 Satz dünne Prüfspitzen rot/schwarz CAT III/CAT IV + 2 Alkali-Batterien 1,5 V AAA / LR3 + 1 Bedienungsanleitung in 5 Sprachen
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
45 mm
Breite:
180 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
200 g
Typ:
C.A 745N
Messfunktion:
Durchgangsprüfung + Widerstandsprüfung
Anzeige:
Bargraph
Messkategorie:
CAT III 600 V
Messbereich V/AC max.:
690 V
Messbereich V/AC min.:
12 V
Messbereich V/DC max.:
690 V
Messbereich V/DC min.:
12 V
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Zweipoliger Spannungsprüfer
Weitere Suchbegriffe: spannungsprüfer cat iii, Chauvin Arnoux, CA 745N, spannungstester, stromtester
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 56,61*
€ 73,64*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 59,61*
€ 75,21*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 59,78*
€ 75,28*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,80*
€ 81,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 82,93*
€ 102,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,31*
€ 87,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,21*
€ 87,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,26*
€ 81,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01191748Z
ab € 17,70*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102113
ab € 9,49*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102100Z
ab € 16,78*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102153Z
ab € 13,42*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01102154Z
ab € 14,04*
Zubehör
Chauvin Arnoux
P01298074
ab € 29,27*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.