| |
|
| Artikel-Nr.: 615-S015171 Herst.-Nr.: 3346123 EAN/GTIN: 4260239232672 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Aufgrund hoher Heizleistung, bezogen auf die Fläche, kann die Heizfolie je nach Einbausituation, ohne ausreichende Kühlung oder Temperaturregelung, überhitzen und dadurch zerstört werden! Die angegebene Oberflächentemperatur entspricht einem Mittelwert bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C (45% rF) in unbewegter Luft! Die erzielte "Heiztemperatur" ist extrem von externen Einflüssen wie Vorhandensein und Art des Untergrundes, thermische Isolation, Umgebungstemperatur, Luftströmung, Luftfeuchte, Betriebsspannung und Toleranzen abhängig.
Weitere Informationen: | | Leistung: | 270 W | Länge: | 190 mm | Breite: | 190 mm | Schutzart: | IPX7 | Zuleitungslänge: | 250 mm | Material: | Silikon | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Betriebsspannung: | 230 + 230 V/AC | Materialstärke: | 1.6 mm | Besonderheiten: | selbstklebend | Oberflächentemperatur: | +200 °C | Produkt-Art: | Heizfolie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermo TECH, heiz-folie |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,46* | € 62,02* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 46,68* | € 62,03* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,29* | € 117,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|