Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 670 K Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm) DIN 3126


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R785261
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1953796
EAN/GTIN:
     4010886870389
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Gewicht:
100 g
Material:
Stahl
DIN-Norm:
DIN 3126
Material-Eigenschaft:
verchromt
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Produkt-Art:
Bit-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: bit-schraubendreher gedore, bit hand halter, Gedore, 670 K, Handbithalter, Bithandhalter
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 11,07*
€ 15,35*
1
€ 5,90*
ab € 11,08*
€ 16,05*
9 Tage
12
1
€ 4,95*
ab € 11,59*
€ 16,12*
3 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 12,06*
€ 16,43*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 16,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.