Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 755-05 Drehmoment-Schraubendreher 2.8 - 13.6 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R765021
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1228501
EAN/GTIN:
     4002805921647
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
137 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
13.6 Nm
Drehmoment (min.):
2.8 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, Quergriff, gedore quergriff, quergriff, Gedore, 755-05, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 125,45*
€ 141,65*
10 Tage
47
Frei Haus
ab € 126,65*
€ 142,27*
5 Tage
29
€ 5,50*
ab € 128,08*
€ 143,94*
Lager 615
Frei Haus
ab € 128,39*
€ 150,00*
6 Tage
47
Frei Haus
ab € 125,48*
€ 150,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 143,87*
€ 171,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,59*
€ 161,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.