Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 24X26 6055490 Doppel-Ringschlüssel 18 - 19mm DIN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756281
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055490
EAN/GTIN:
     4010886605547
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
261 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 837
Schlüsselweite (Metrisch):
18 + 19 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Gedore, 4 24X26
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 7,90*
ab € 21,63*
€ 24,48*
1
€ 4,90*
ab € 20,81*
€ 24,50*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,81*
€ 24,69*
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,49*
ab € 22,27*
€ 25,33*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 26,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 13,98*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 15,59*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 16,37*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 16,75*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 18,40*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 20,05*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 17,86*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 21,80*
Ähnlich
Gedore
4 25X28
ab € 20,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.