Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 4 25X28 6055730 Doppel-Ringschlüssel 25 - 28mm DIN 837


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R756201
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6055730
EAN/GTIN:
     4010886605578
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
289 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN 837
Schlüsselweite (Metrisch):
25 + 28 mm
Produkt-Art:
Doppel-Ringschlüssel
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Gedore, 4 25X28
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 17,83*
€ 23,02*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 20,37*
€ 26,01*
1
€ 4,90*
ab € 20,56*
€ 27,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 21,29*
€ 27,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 21,67*
€ 27,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 17X19
ab € 11,84*
Ähnlich
Gedore
4 18X19
ab € 13,35*
Ähnlich
Gedore
4 19X22
ab € 14,14*
Ähnlich
Gedore
4 20X22
ab € 14,86*
Ähnlich
Gedore
4 21X23
ab € 16,39*
Ähnlich
Gedore
4 22X24
ab € 17,78*
Ähnlich
Gedore
4 24X26
ab € 18,21*
Ähnlich
Gedore
4 24X27
ab € 15,52*
Ähnlich
Gedore
4 24X30
ab € 19,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.