Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R749801 Herst.-Nr.: 2513749 EAN/GTIN: 4010886933152 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Größe: | T 10 | Klingenlänge: | 125 mm | Produkt-Art: | Sechsrund-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx t10, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, Gedore, 2142 TX T10, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,03* | € 7,49* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,40* | € 7,58* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,54* | € 7,62* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,41* | € 7,62* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,49* | € 7,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|