Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R749641 Herst.-Nr.: 2647494 EAN/GTIN: 4010886933251 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Größe: | T 15 | Klingenlänge: | 125 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX), TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, gedore schraubendreher torx 15, schraubendreher torx, schraubendreher torx 15, Gedore, DT 2143 KTX T15, 847-8004, Innensechskantschlüssel |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,73* | € 14,04* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,67* | € 14,65* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,32* | € 14,78* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 12,67* | € 15,24* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,52* | € 15,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|