Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R749621 Herst.-Nr.: 2505487 EAN/GTIN: 4010886933077 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 213 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 7 mm | Klingenlänge: | 175 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel mit T-Griff, T-Griff-Sechskantschlüssel, inbusschlüssel gedore 7mm, 6kant steckschlüssel, 6kant-steckschlüssel quergriff, Gedore, DT 2142 7, 847-8048, Innensechskantschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 6,22* | € 9,41* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,62* | € 9,46* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,77* | € 9,67* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,88* | € 9,91* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,98* | € 9,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|