Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R747391 Herst.-Nr.: 2647311 EAN/GTIN: 4010886932933 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 188 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 mm | Klingenlänge: | 150 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx t6, schraubendreher torx, schraubendreher torx 6, Gedore, 2142 T 6, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,58* | € 8,28* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,96* | € 8,32* | | | | | 34 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,97* | € 8,33* | | | | | 4 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,26* | € 8,47* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,14* | € 8,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|