Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R747141 Herst.-Nr.: 2647265 EAN/GTIN: 4010886932896 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 152 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 2.5 mm | Klingenlänge: | 125 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, quergriff schraubendreher torx, schraubendreher torx, schraubendreher torx t2,0, Gedore, 2142 T 2, 5, Innen-Sechskant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 4,48* | € 6,41* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 4,52* | € 6,43* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 4,25* | € 6,47* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,55* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,66* | € 6,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|