Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R741771 Herst.-Nr.: 2824523 EAN/GTIN: 4010886938461 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 mm | Klingen-Ø: | 8.9 mm | Klingenlänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher gedore, inbus schraubendreher, Gedore, VDE 2163 K 6, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 6,15* | € 8,00* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,85* | € 8,43* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 5,88* | € 8,47* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 6,04* | € 8,87* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,96* | € 18,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|