Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R741301 Herst.-Nr.: 2824825 EAN/GTIN: 4010886938683 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Gewicht: | 100 g | Material: | Chrom-Molybdän Stahl | Abtrieb: | Plus/Minus | Klingenlänge: | 100 mm | Produkt-Art: | Plus/minus-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, gedore vde-schraubendreher pz, pozidriv vde schraubendreher, vde-schraubendreher (phillips) ph2, Gedore, VDE 2164 SL/PH2, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 10 | | € 5,50* | ab € 12,11* | € 12,62* | | | | | 33 Tage | | | 10 | | € 5,39* | ab € 12,24* | € 12,88* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,27* | € 13,21* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,23* | € 13,79* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 11,97* | € 14,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|