Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R734851 Herst.-Nr.: 1669575 EAN/GTIN: 4010886836187 |
| |
|
| | |
| Keine Beschreibung vorhanden Weitere Informationen: | | Länge: | 210 mm | Material: | Chrom-Vanadium Stahl | Schlüsselweite (Metrisch): | 6 mm | Klingenlänge: | 105 mm | Produkt-Art: | Innen-Sechskantschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, 6kant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, 6kt-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Rohrsteckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohr-Steckschlüssel mit Griff, Sechskant-Rohrsteckschlüssel mit Griff, Stiftschlüssel (TORX), Stiftschlüssel TORX, TORX-Stiftschlüssel, imbusschlüssel 6mm gedore, 6kant-rohr-steckschlüssel mit griff, innensechskant-schraubendreher gedore, Gedore, DTT 42 6, Innen-Sechskant-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,26* | € 16,48* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 11,79* | € 16,61* | | | | | 33 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,77* | € 16,62* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,06* | € 16,93* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 12,17* | € 17,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|