Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 43 KTX T27 6367620 Winkelschraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R734661
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6367620
EAN/GTIN:
     4010886636763
Suchbegriffe:
Stiftschlüssel (TORX)
Stiftschlüssel TORX
TORX-Stiftschlüssel
Stiftschlüssel mit Kugelkopf (TORX)
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
106 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Klingenlänge:
20 mm
Produkt-Art:
Winkelschraubendreher
Weitere Suchbegriffe: TORX-Kugelkopf-Stiftschlüssel, TORX-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, stiftschlüssel mit kugelkopf (torx®), Gedore, 43 KTX T27, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 10,39*
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,50*
ab € 9,43*
€ 10,45*
33 Tage
unbekannt
5
€ 5,39*
ab € 9,60*
€ 10,58*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 10,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,31*
€ 10,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.