Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 162 4 6429750 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 4 Klingenlänge: 200mm DIN ISO 8764


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R730051
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6429750
EAN/GTIN:
     4010886642979
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
340 mm
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
DIN-Norm:
DIN ISO 8764
Abtrieb:
Kreuz
Größe:
PH 4
Klingenlänge:
200 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.