Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 757-01 Drehmoment-Schraubendreher 24 - 120 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703801
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7718050
EAN/GTIN:
     4002805757017
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
169 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
120 Nm
Drehmoment (min.):
24 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 152,33*
€ 183,30*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,74*
€ 184,12*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 153,95*
€ 184,58*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,26*
€ 184,87*
Lager 615
Frei Haus
ab € 168,18*
€ 198,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,47*
€ 236,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,69*
€ 229,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,84*
€ 214,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.