Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 758-05 Drehmoment-Schraubendreher 10 - 50 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703451
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096380
EAN/GTIN:
     4002805758052
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
178 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
50 Nm
Drehmoment (min.):
10 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 177,41*
€ 206,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 180,30*
€ 207,70*
9 Tage
12
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 208,62*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 182,72*
€ 210,76*
Lager 615
Frei Haus
ab € 184,20*
€ 212,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,52*
€ 252,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,10*
€ 245,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,13*
€ 233,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,22*
€ 229,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,20*
€ 219,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.