Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore 758-50 Drehmoment-Schraubendreher 100 - 500 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703431
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     7096620
EAN/GTIN:
     4002805758502
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmoment-Schraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
500 Nm
Drehmoment (min.):
100 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 186,74*
€ 217,03*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 188,16*
€ 218,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,72*
€ 220,08*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 191,09*
€ 222,61*
Lager 615
Frei Haus
ab € 193,03*
€ 223,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,64*
€ 266,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,89*
€ 259,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 209,33*
€ 249,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,25*
€ 241,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,03*
€ 229,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.