Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PGNS 1.5 FS Drehmoment-Schraubendreher 0.2 - 1.5 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703091
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927721
EAN/GTIN:
     4010886949986
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
138 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
1.5 Nm
Drehmoment (min.):
0.2 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Gedore, PGNS 15 FS, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 38,21*
€ 49,87*
1
€ 4,90*
ab € 39,08*
€ 52,22*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 40,46*
€ 52,70*
4 Tage
17
1
€ 5,50*
ab € 40,99*
€ 53,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 41,14*
€ 54,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,29*
€ 64,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,55*
€ 62,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 37,05*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,57*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,81*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,73*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 697,44*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,13*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.505,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.