Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PGNP 0.25 FS Drehmoment-Schraubendreher 0.05 - 0.25 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703021
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927756
EAN/GTIN:
     4010886950005
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
132 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
0.25 Nm
Drehmoment (min.):
0.05 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher, Drehmomentschrauber, drehmoment-schraubendreher gedore, drehmoment schraubendreher, Gedore, PGNP 025 FS, drehmoment-schraubenzieher, drehmomentschrauber
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 64,70*
€ 81,57*
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 64,71*
€ 81,58*
9 Tage
22
Frei Haus
ab € 65,46*
€ 82,53*
4 Tage
35
€ 5,50*
ab € 66,22*
€ 83,49*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 66,53*
€ 83,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,86*
€ 99,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,45*
€ 93,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,00*
€ 89,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,53*
€ 79,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,49*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,67*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,44*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,24*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.507,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.