Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore PGNE 4.5 FS Drehmoment-Schraubendreher 0.5 - 4.5 Nm DIN EN ISO 6789


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R703001
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     2927810
EAN/GTIN:
     4010886950067
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schraubendreher
Drehmoment-Schraubenzieher
Drehmomentindikator
Drehmomentschraubendreher
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
DIN-Norm:
DIN EN ISO 6789
Antrieb:
1/4"
Drehmoment (max.):
4.5 Nm
Drehmoment (min.):
0.5 Nm
Produkt-Art:
Drehmoment-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 57,27*
€ 72,01*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,27*
€ 72,01*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,56*
€ 72,36*
4 Tage
100
€ 5,50*
ab € 57,95*
€ 72,65*
3 Tage
100
Frei Haus
ab € 58,18*
€ 72,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,36*
€ 86,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,94*
€ 83,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,49*
€ 75,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,45*
€ 75,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
2093 U-10
ab € 36,79*
Ähnlich
Gedore
2093 U-20
ab € 28,84*
Ähnlich
Gedore
666-032-J
ab € 15,80*
Ähnlich
Gedore
666-042
ab € 30,67*
Ähnlich
Gedore
8612-050
ab € 698,44*
Ähnlich
Gedore
D 20 KMU-20
ab € 95,24*
Ähnlich
Gedore
ET2SKA 25
ab € 3.507,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.