Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belfuse MRF 250-BULK BEL Fuse Sicherung flink radial 250mA Kleinstsicherung THT 250.0mA 250.0V


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R619471
Hersteller:
     Bel Fuse
Herst.-Nr.:
     MRF 250-BULK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Nennspannung:
250.0 V
Typ:
BEL Fuse Sicherung flink radial 250 mA
Auslöse-Charakteristik:
Flink -F-
Nennstrom:
250.0 mA
Bauart:
THT
Verpackungsart:
Bulk
Produkt-Art:
Kleinstsicherung
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kleinstsicherung, Subminiature-Sicherung, feinsicherung, 02050006111680, Belfuse, BEL Fuse Sicherung flink radial 250 mA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 34,83*
€ 46,80*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 40,24*
€ 53,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,00*
€ 53,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 53,91*
€ 64,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,03*
€ 63,11
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,46*
€ 38,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,98*
€ 36,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,16*
€ 34,70
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,59*
€ 34,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.