Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Abdeckkappe 09 30 016 5425 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R607921
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 30 016 5425
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
Schutzkappen Steckverbinder
Staubschutzkappen Steckverbinder
sockelgehäuse harting
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP65
Herst.-Teilenr.:
09300165425
Typ:
09 30 016 5425
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Metall
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Abdeckkappe
Weitere Suchbegriffe: schutzkappen steckverbinder, Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 10,04*
€ 12,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 12,24*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 10,07976*
€ 12,27976*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 12,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 13,41*
€ 16,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ilme
CHC 16
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.