Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Gelenkrahmen 09 14 006 0361 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R603041
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 14 006 0361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Han-Modular
han-modular gelenkrahmen
han modular
harting han-modular
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Herst.-Teilenr.:
09140060361
Typ:
09 14 006 0361
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Material:
Zinkdruckguss + Edelstahl
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Gelenkrahmen
Weitere Suchbegriffe: Harting, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,98*
€ 12,49*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,94*
€ 12,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 9,71068*
€ 13,49068*
2 Tage
14
€ 4,95*
ab € 9,72*
€ 13,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,82*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09140060303
ab € 8,32*
Ähnlich
Ilme
CX02TM
ab € 6,251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.