Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3218 JH3 Axiallüfter 48 V/DC 238 m³/h (L x B x H) 38 x 92 x 92mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585631
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9693520194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
29 W
Höhe:
92 mm
Länge:
38 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
48 V/DC
Typ:
3218 JH3
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
610 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
238 m³/h
Drehzahl:
11000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
69 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,18*
€ 66,61*
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 50,22*
€ 66,63*
€ 3,50*
ab € 55,06*
€ 71,65*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,63*
€ 78,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,82*
€ 72,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,18*
€ 58,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.