Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3950 Axiallüfter 230 V/AC 53 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585431
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9282708114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 3900 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
11 W
Höhe:
25 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
3950
Temperaturbereich:
-20 - 80 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Material:
Metall + Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
53 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
32 dB
Max. Temperatur:
80 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,25*
€ 45,10*
2 Tage
95
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 45,11*
€ 3,50*
ab € 46,76*
€ 61,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,10*
€ 53,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.