Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4600Z Axiallüfter 115 V/AC 152 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R585281
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014803
EAN/GTIN:
     4064161280608
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 Z von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
115 V/AC
Typ:
4600Z
Temperaturbereich:
-10 - 50 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
152 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
37 dB
Max. Temperatur:
50 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 43,88*
€ 59,56*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 44,74*
€ 59,58*
€ 3,50*
ab € 58,48*
€ 75,88*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 98,23*
€ 124,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,85*
€ 68,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,88*
€ 52,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.