Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3656 Axiallüfter 230 V/AC 76 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R583921
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 3000 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
38 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
3656
Temperaturbereich:
-40 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
76 m³/h
Drehzahl:
2700 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
35 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,22*
€ 85,37*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 65,26*
€ 85,38*
€ 3,50*
ab € 70,37*
€ 90,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,37*
€ 101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,87*
€ 98,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,24*
€ 91,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 74,10*
€ 88,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.