Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4658 N Axiallüfter 230 V/AC 146 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R583531
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014146
EAN/GTIN:
     4064161281148
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
4658 N
Temperaturbereich:
-40 - 85 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
146 m³/h
Drehzahl:
2600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
44 dB
Max. Temperatur:
85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,23*
€ 59,79*
2 Tage
52
Frei Haus
ab € 53,12*
€ 59,80*
€ 3,50*
ab € 80,71*
€ 89,56*
7 Tage
52
Frei Haus
ab € 110,69*
€ 123,53*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,23*
€ 62,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.