Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 614NGHH Axiallüfter 24 V/DC 54 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582741
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9272206007
EAN/GTIN:
     4064161280714
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 600 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Langlebiges Sintec-Lagersystem
60 x 60 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 W
Höhe:
25 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
614NGHH
Temperaturbereich:
-40 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
54 m³/h
Drehzahl:
6850 U/min
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 25,72*
€ 30,53*
1 Tag
155
Frei Haus
ab € 25,81*
€ 30,54*
€ 3,50*
ab € 51,29*
€ 56,16*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 64,13*
€ 70,84*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,53*
€ 36,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.