Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 714F Axiallüfter 24 V/DC 43 m³/h (L x B x H) 70 x 70 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582701
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292504007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 700 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.5 W
Höhe:
15 mm
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
714F
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
64 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
43 m³/h
Drehzahl:
5300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,24*
€ 42,53*
1 Tag
355
Frei Haus
ab € 31,12*
€ 42,54*
€ 3,50*
ab € 53,61*
€ 70,27*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,14*
€ 48,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,62*
€ 43,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,24*
€ 34,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.