Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 7114 N Axiallüfter 24 V/DC 308 m³/h (Ø x H) 150mm x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582691
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295410121
EAN/GTIN:
     4064161280868
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 7100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
38 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Durchmesser:
150 mm
Typ:
7114 N
Temperaturbereich:
-25 - 72 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
500 mA
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
308 m³/h
Drehzahl:
2850 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
53 dB
Max. Temperatur:
72 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 93,96*
€ 145,03*
1 Tag
58
Frei Haus
ab € 114,56*
€ 145,05*
€ 3,50*
ab € 121,18*
€ 151,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,03*
€ 172,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 119,23*
€ 141,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,50*
€ 136,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 110,99*
€ 132,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.