Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 7214N Axiallüfter 24 V/DC 345 m³/h (Ø x H) 150mm x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582651
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 7200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Robuste Ausführung
Kugelgelagert
150 mm Durchmesser
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
55 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Durchmesser:
150 mm
Typ:
7214N
Temperaturbereich:
-25 - 72 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
500 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
345 m³/h
Drehzahl:
3050 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
53 dB
Max. Temperatur:
72 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 122,15*
€ 139,28*
1 Tag
88
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 139,29*
€ 3,50*
ab € 133,84*
€ 144,59*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,28*
€ 165,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,98*
€ 160,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,82*
€ 158,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,38*
€ 153,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,01*
€ 149,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.