Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 412H Axiallüfter 12 V/DC 14.5 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582331
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.6 W
Höhe:
20 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
412H
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
130 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
14.5 m³/h
Drehzahl:
8100 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
31 dB
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 31,38*
€ 43,56*
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 32,12*
€ 43,57*
€ 3,50*
ab € 46,02*
€ 60,45*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 64,89*
€ 84,13*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,56*
€ 51,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,63*
€ 47,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.