Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3650 Axiallüfter 230 V/AC 76 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582301
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9244014701
EAN/GTIN:
     4064161280837
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 3000 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
12 W
Höhe:
38 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
3650
Temperaturbereich:
-10 - 55 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
76 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
34 dB
Max. Temperatur:
55 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ebmpapst 230v ac, axial gebläse, axial gebläse 230v, EBM Papst, 3650, papst, ebm ventilator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,72*
€ 70,58*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 52,83*
€ 70,59*
€ 3,50*
ab € 57,51*
€ 75,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,51*
€ 81,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,58*
€ 75,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,97*
€ 74,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,40*
€ 71,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.