Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3414NGM Axiallüfter 24 V/DC 70 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582271
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506306
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.8 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
3414NGM
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
75 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
70 m³/h
Drehzahl:
2300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
26 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 38,05*
€ 50,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,16*
€ 50,40*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,94*
€ 59,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,83*
€ 52,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.