Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4114 NH5 Axiallüfter 24 V/DC 390 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582221
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9694300262
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 4100 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
46 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
4114 NH5
Temperaturbereich:
-20 - 65 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
1900 mA
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
390 m³/h
Drehzahl:
7500 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
70 dB
Max. Temperatur:
65 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,56*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,02*
€ 116,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,56*
€ 104,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.