Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 255 N Axiallüfter 5 V/DC 3.5 m³/h (L x B x H) 25 x 25 x 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R582041
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9290904200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 250 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 25 x 25 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
0.4 W
Höhe:
8 mm
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Nennspannung:
5 V/DC
Typ:
255 N
Temperaturbereich:
-10 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
80 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
3.5 m³/h
Drehzahl:
9600 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
18 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-10 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 29,92*
€ 42,45*
2 Tage
45
Frei Haus
ab € 31,11*
€ 42,46*
€ 3,50*
ab € 45,19*
€ 59,38*
7 Tage
45
€ 6,99*
ab € 63,36*
€ 82,00*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,45*
€ 50,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,11*
€ 48,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,32*
€ 44,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,80*
€ 42,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.