Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 5214NH Axiallüfter 24 V/DC 252 m³/h (L x B x H) 127 x 127 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581911
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9294310608
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 5200 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 127 x 127 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
10 W
Höhe:
38 mm
Länge:
127 mm
Breite:
127 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
5214NH
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
415 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
252 m³/h
Drehzahl:
3650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
50 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 69,43*
€ 92,71*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 71,34*
€ 92,72*
€ 3,50*
ab € 76,53*
€ 98,15*
7 Tage
64
Frei Haus
ab € 133,84*
€ 166,15*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,72*
€ 106,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,95*
€ 101,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.