Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 712F/2L-005 Axiallüfter 12 V/DC 26 m³/h (L x B x H) 15 x 70 x 70mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581901
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292504005
EAN/GTIN:
     4064161280929
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 700 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
0.6 W
Höhe:
70 mm
Länge:
15 mm
Breite:
70 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Gewicht:
0.055 kg
Typ:
712F/2L-005
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
50 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
26 m³/h
Drehzahl:
3.300 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
25 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, papst axiallüfter 12 vdc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 12 vdc, EBM Papst, 712F/2L-005, 426-392, papst
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,23*
€ 45,77*
1 Tag
94
Frei Haus
ab € 33,60*
€ 45,79*
€ 3,50*
ab € 56,57*
€ 74,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,43*
€ 48,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.