| |
|
| Artikel-Nr.: 615-R581881 Herst.-Nr.: 9292910006 EAN/GTIN: 4064161281049 |
| |
|
| | |
| Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 8200 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich. Features: Robuste Ausführung Langlebiges Sintec-Lagersystem 80 x 80 mm Lieferumfang: EBM Papst Axiallüfter Weitere Informationen: | | Leistung: | 11 W | Höhe: | 38 mm | Länge: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Nennspannung: | 48 V/DC | Typ: | 8218 JN | Temperaturbereich: | -20 - 70 °C °C | Lagerart: | Kugellager | Max. Stromaufnahme: | 230 mA | Material: | Kunststoff | Herstellerfarbe: | Schwarz | Luftdurchsatz: | 132 m³/h | Drehzahl: | 8400 U/min | Geräuschentwicklung (max.): | 55 dB | Max. Temperatur: | 70 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Produkt-Art: | Axiallüfter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 45,66* | € 64,12* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 48,27* | € 64,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 73,53* | € 94,40* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,74* | € 117,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|