Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 614 F Axiallüfter 24 V/DC 27 m³/h (L x B x H) 60 x 60 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581871
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291708612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 600 F von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 60 x 60 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
1.1 W
Höhe:
15 mm
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
614 F
Temperaturbereich:
-20 - 70 °C °C
Lagerart:
Gleitlager
Max. Stromaufnahme:
45 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
27 m³/h
Drehzahl:
3900 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
27 dB
Max. Temperatur:
70 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,51*
€ 34,87*
1 Tag
36
Frei Haus
ab € 24,59*
€ 34,88*
€ 3,50*
ab € 39,57*
€ 51,71*
6 Tage
36
€ 6,99*
ab € 51,99*
€ 67,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Sepa
916010000
ab € 0,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.