Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 6424 Axiallüfter 24 V/DC 390 m³/h (Ø x H) 172mm x 51mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581771
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9295414301
EAN/GTIN:
     4064161280905
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 6400 von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. Ø 172 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
17 W
Höhe:
51 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Durchmesser:
172 mm
Typ:
6424
Temperaturbereich:
-20 - 72 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
710 mA
Material:
Kunststoff + Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
390 m³/h
Drehzahl:
3400 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
55 dB
Max. Temperatur:
72 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 107,15*
€ 139,17*
1 Tag
178
Frei Haus
ab € 109,27*
€ 139,19*
€ 3,50*
ab € 115,81*
€ 144,64*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,17*
€ 165,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,73*
€ 161,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 133,63*
€ 159,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,15*
€ 127,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.