Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 414J/2HH Axiallüfter 24 V/DC 24 m³/h (L x B x H) 40 x 40 x 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581761
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9291906015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 400 J von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 40 x 40 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
3.6 W
Höhe:
25 mm
Länge:
40 mm
Breite:
40 mm
Nennspannung:
24 V/DC
Typ:
414J/2HH
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
150 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
24 m³/h
Drehzahl:
13000 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
44 dB
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,95*
€ 59,96*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 53,30*
€ 59,98*
€ 3,50*
ab € 68,15*
€ 76,59*
6 Tage
4
€ 6,99*
ab € 79,44*
€ 89,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,96*
€ 71,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.