Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 3412NHH Axiallüfter 12 V/DC 100 m³/h (L x B x H) 92 x 92 x 25.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581731
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9292506316
EAN/GTIN:
     4064161280912
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der DC Axiallüfter Serie 3400 N von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 92 x 92 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
2.9 W
Höhe:
25.4 mm
Länge:
92 mm
Breite:
92 mm
Nennspannung:
12 V/DC
Typ:
3412NHH
Temperaturbereich:
-20 - 60 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Max. Stromaufnahme:
240 mA
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
100 m³/h
Drehzahl:
3250 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
38 dB
Max. Temperatur:
60 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,85*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,53*
€ 50,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.