Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM Papst 4656Z Axiallüfter 230 V/AC 152 m³/h (L x B x H) 119 x 119 x 38mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-R581611
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     9274014800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Einbau-Axiallüfter der AC Axiallüfter Serie 4000 Z von EBM Papst für den universellen Einsatz im Elektrobereich.
Features:
Langlebiges Sintec - Lagersystem
Robuste Ausführung
Abm. 119 x 119 mm
Lieferumfang:
EBM Papst Axiallüfter
Weitere Informationen:
Leistung:
19 W
Höhe:
38 mm
Länge:
119 mm
Breite:
119 mm
Nennspannung:
230 V/AC
Typ:
4656Z
Temperaturbereich:
-40 - 75 °C °C
Lagerart:
Kugellager
Material:
Metall
Herstellerfarbe:
Schwarz
Luftdurchsatz:
152 m³/h
Drehzahl:
2650 U/min
Geräuschentwicklung (max.):
42 dB
Max. Temperatur:
75 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Axiallüfter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,85*
€ 46,39*
1 Tag
154
Frei Haus
ab € 34,34*
€ 46,41*
€ 3,50*
ab € 57,83*
€ 75,03*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,06*
€ 48,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.